GARANT Master INOX HM-fræser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 2mm

Art.-nr.: 203007 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master Inox
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master INOX VHM-Fraeser HPC / TPC, TiAlN
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0040 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 4 mm
Skaftlængde 25 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 4 mm
Holderdiameter, nedre mål -8 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe, producentspecifik M
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe M
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Skærdiameter 2 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse h10
Halsdiameter 1,8 mm
Skærlængde 5 mm
Hovedlængde 5 mm
Skulderlængde 13 mm
ISO-fræsertype G
Afbalancering af kvalitet S/12000
Hældningsvinkel 4 grader
Sidehældningsvinkel 12 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 40 grader
Hvirvelgradient 7,49 mm
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,15 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 36,87 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 14,5 mm
Nyttelængde 5 mm
Samlet længde 40 mm
Funktionslængde 5 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 10 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning; planfræsning
Farvering blå
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,25 mm
Skæredybde maks. 1 mm; 5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203007 2
EAN/GTIN 4067263828617
Producentnummer 203007 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
115
Stål < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubbearbejdning og sletbearbejdning.
HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning til perfekte standtider og optimal spåntagningsydelse i mange forskellige typer rustfrit stål. Højere oxidationsbestandighed og varmehårdhed.
Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til TOOLOX®.

Fordel:

Løb med meget lav vibration.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Inox" Se alle