{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | TiAlN | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 7 | |
| Skærdiameter Dc | 4 mm | |
| Skærlængde Lc | 16 mm | |
| Samlet længde L | 62 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,04 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 25 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Skæredybde, min., Beskæring | 0,04 mm | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 16 mm | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Holderstørrelse | 0060 | |
| Længde, skaft LS | 37 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser | |
| Spåntagningsgruppe | S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| hovedlængde L3 | 21 mm | |
| ISO-fræsertype | N | |
| Afbalancering af kvalitet | G 2,5 mit HA | |
| Hældningsvinkel | 45 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Dykvinkel | 0 grader | |
| nedsænkningsdybde, maks. ap | 0 mm | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 7 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | vandret | |
| antal spånnoter | 7 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Funktionslængde | 16 mm | |
| Vægt | 20 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Farvering | grøn | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 | |
| Skæredybde, anvendelse | Beskæring |
| Artikelnummer | 204014 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197886675 | |
| Producentnummer | 204014 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |