• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI GARANT Master INOX con separadores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Número de artículo: 203118 8
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
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 32 mm
Longitud total L 74 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 36 grados
Clase de tolerancia f8
Ancho del chaflán angular 0,16 mm
Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 32 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,07×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00801005
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 8
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Inox
Denominación del fabricante GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Calidad de equilibrado G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z 6
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 30,68 grados
Número de rompevirutas 2
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 6
Características ángulo espiral desigual
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante M
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Grupo de aplicación de herramientas HF
Material de corte, denominación del fabricante VHM ALTIN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Longitud útil L1 32 mm
Longitud funcional 38 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 0,16 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203118 8
EAN / GTIN 4062406783730
Número del fabricante 203118 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con separación de filo desigual y paso de la espiral desigual. Alta seguridad en el proceso, así como mejor evacuación de las virutas gracias a los espacios entre dientes ampliados. Sustrato de metal duro optimizado para una mayor resistencia a la rotura por flexión y una duración extrema, también en aceros inoxidables de la gama de alto rendimiento, especialmente Duplex. Divisor de virutas posicionado en los filos.

Ventaja:

Fuerzas de extracción reducidas gracias al ángulo de espiral reducido.

Nota:

hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 y 204019.
ae máx. = 0,07×D para el mecanizado TPC.
Producto sucesor para n.° 203104 y n.° 203107.