{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | forsænket fræser | |
| Belægning | TiAlN | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærdiameter Dc | 2 mm | |
| Skærlængde Lc | 4 mm | |
| Radius R | 1 mm | |
| Samlet længde L | 60 mm | |
| Skaftdiameter DS | 3 mm | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Længde på udhæng A | 32 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,006 mm | |
| Skæredybde maks., Kopifræsning | 0,1 mm | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 4 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D; 0,05×D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00300105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Holderstørrelse | 3 | |
| Længde, skaft LS | 28 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,007 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Inox | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Tolerance for skærdiameter | toleranceklasse ISO | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Hjørneradius R | 1 mm | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 4 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HM | |
| Vorschub pro Zahn in | INOX < 900 N/mm2 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Nyttelængde L1 | 4 mm | |
| Funktionslængde | 4 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 45.000 min-1 | |
| Vægt | 9,4 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | Kopifræsning; formfræsning (matricefræsning) (FFO); profilfræsning (FPR) | |
| Farvering | blå | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Beskæring; Kopifræsning |
| Artikelnummer | 207474 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406130398 | |
| Producentnummer | 207474 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |