GARANT Master Steel HM-sletfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Art.-nr.: 204015 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master Steel
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 37 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse VHM ALCRN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 4 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f8
Skærlængde 16 mm
Hovedlængde 21 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HA
Hældningsvinkel 45 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Dykvinkel 0 grader
Nedsænkningsdybde, maks. 0 mm
Antal virksomme skær på omfangsside 7
Antal effektive skær på endefladen 7
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign skarpe kanter
Hjørneradius 0 mm
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret
Antal spånnoter 7
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 16 mm
Samlet længde 62 mm
Funktionslængde 62 mm
Vægt 20 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Formularbogstav, standardnummer N
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,5
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 16 mm; 2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 204015 4
EAN/GTIN 4045197951878
Producentnummer 204015 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
290
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG (G)
K
300
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til sletbearbejdning.
Speciel geometri til optimal spåntransport.
Høj egenstabilitet og rolig gang takket være ulige tanddeling.
Til periferifræsning som sletbearbejdning.
Egnet til bearbejdning af titan og titan-legeringer.

Bemærk:

Mulighed for efterslibning fra ⌀ DC = 6 mm.
ae maks. = 0,1×D

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle