GARANT Master INOX HM-fræser med spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Art.-nr.: 203117 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master Inox
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 28 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HF-M30
Spåntagningsgruppe, producentspecifik M
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Værktøjsanvendelsesgruppe HF
Skærestof, producentbetegnelse VHM AlTiN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 4 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f8
Halsdiameter 3,9 mm
Skærlængde 16 mm
Hovedlængde 16 mm
Skulderlængde 11 mm
ISO-fræsertype G
Afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HB
Hældningsvinkel 36 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 6
Antal effektive skær på endefladen 6
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 36 grader
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,08 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 36,87 grader
Antal spånbrydere 1
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 34 mm
Nyttelængde 16 mm
Samlet længde 62 mm
Funktionslængde 48 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 17 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Farvering blå
Spåntagningsstrategi TPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,5
Skæredybde, min. 0,08 mm
Skæredybde maks. 16 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203117 4
EAN/GTIN 4062406783624
Producentnummer 203117 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser med ulige skærdeling og ulige spiralstigning. Høj processikkerhed samt bedre spånevakuering takket være større spånrum. Optimeret hårdmetalsubstrat til højere bøjebrudstyrke og ekstreme standtider, også i rustfrit stål i high performance-området, især Duplex. Spånbrydere placeret forskudt på skær.

Fordel:

Forringede udtrækskræfter takket være reduceret spiralvinkel.

Bemærk:

hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier. Til sletbearbejdning anbefaler vi art. nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 og 204019.
ae max = 0,1×D til TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Inox" Se alle