Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-fræser med spånbrydere TPC 6 mm

Art.-nr.: 203104 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige
  • Deling af skærene: ulige

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 7
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 24 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,12 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 0,029 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203104 6
EAN/GTIN 4045197814654

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser med ulige skærdeling og ulige spiralstigning. Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.
Forskudte spånbrydere.

Fordel:

Lange skær allerede ved små værktøjsdiametre.

Bemærk:

hmax: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.
ae max = 0,05×D til TPC-bearbejdning.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven