• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master INOX Freză din carbură cu distrugător de așchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Cod articol.: 203118 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungime de tăiere Lc 32 mm
Lungimea totală L 74 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Unghi de răsucire 36 grad
Clasa de toleranţă f8
Lăţime teşitură 0,16 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 38 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime min. de tăiere, Frezare laterală 0,16 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 32 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00801005
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 0080
Lungimea tijei LS 36 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Inox
Denumirea producătorului GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Grupa de așchiere, specifică producătorului M
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO G
Echilibrarea calității G2,5
Număr tăișuri efective (frontal) Z 6
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 36 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 30,68 grad
Număr sfărâmătoare de aşchii 2
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor HF
Material tăiș, denumire producător VHM ALTIN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 32 mm
Lungime funcţională 38 mm
Turaţie max. 35.000 min-1
Greutate 45 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203118 8
EAN / GTIN 4062406783730
Număr producător 203118 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
320
Oţel < 750 N/mm²
P
290
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu tăiş divizat inegal şi pas inegal al spiralei. Siguranţă mare a procesului precum şi o evacuare mai bună a aşchiilor datorită canalelor mărite de aşchii. Substrat de carbură optimizat pentru o rezistenţă mai mare la încovoiere şi pentru durabilitate foarte mare, inclusiv în cazul oţelurilor inoxidabile din gama de performanţă înaltă, în special al celor duplex. Sfărâmătoare de aşchii poziţionate decalat la tăişuri.

Avantaj:

Forţe de smulgere diminuate datorită unghiului redus al elicei.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime. Pentru operațiunile de finisare, recomandăm articolele nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 și 204019.
ae max = 0,07×D pentru prelucrarea TPC.
Produsul succesor pentru nr. 203104 şi nr. 203107.