Startsæt 2 x ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160

Art.-nr.: 1600A02X03
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A02X03
EAN/GTIN 4053423252668
Producentnummer 1600A02X03
L-nummer L00590 1886

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skal du udføre krævende opgaver, der tager længere tid? Så er vores startsæt til lang batterilevetid det rigtige valg for dig.
  • Sættet indeholder to langtidsholdbare ProCORE18V+ 8,0 Ah professionelle batterier med ″tabløs″ teknologi til at udføre et kabelbaseret værktøj med 2,000 W og den ultrahurtige oplader GAL 18 V-160 Professional.
  • Konventionelle batterier har ″multi-tab″ celler, der kun bruger to faner til at drive dem.
  • Denne flaskehals bidrager til batteriets modstand.
  • Vores ProCORE18V+ 8,0 Ah professionelle batterier bruger revolutionerende ″tabløs″ celleteknologi.
  • Der er ingen flaskehals med ″tabløse″ celler, da der er utallige parallelle strømstier, der bruges her.
  • Resultatet: Lavere modstand, mindre varme og længere driftstid.
  • ProCORE18V+ 8,0 Ah Professional tilbyder op til 71 %* længere driftstid til krævende trådløse applikationer sammenlignet med den eksisterende ProCORE18V 8,0 Ah.
  • GAL 18 V-160 er vores ultrahurtige 18 V oplader.
  • Den har en standardtilstand og yderligere opladningstilstande, der kan øge din produktivitet betydeligt og spare tid.
  • Med en opladningsstrøm på 16 ampere tager det kun 15 minutter at oplade batteriet til 50% - dette er især praktisk, hvis du har brug for at fuldføre noget arbejde inden slutningen af dagen.
  • Oplad batteriet helt i pausen - den maksimale opladningshastighed for dit batteri er kun 44 minutter

Egenskab:

  • Ladestrøm: 16,0 A
  • Batteri 1, kapacitet: 8,0 Ah
  • Volumen: 5,247 dm3
  • Bruttovægt: 3,43 kg
  • Batteriets vægt 1: 1 kg
  • Opladerens vægt: 1 kg
  • Nettovægt: 2,96 kg
  • Målsætningsbredde: 210 mm
  • Højdemål: 95 mm
  • Målsætningslængde: 263 mm
  • Batteriets ladespænding: 14,4 - 18 V
  • Batteriets ladespænding, op til: 18 V
  • Batteriets ladespænding, fra: 14,4 V
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Celletype: Li-ion

Leveringsomfang:

  • Startsæt 2 x ProCORE18V+ 8,0 Ah + GAL 18 V-160
  • Pap