Startovací sada 2 x ProCORE18V+ 8,0Ah + GAL 18V-160

Č. pol.: 1600A02X03
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A02X03
EAN/GTIN 4053423252668
Číslo výrobcu 1600A02X03
Číslo L L00590 1886

Popis

Popis:

  • Musíte plnit náročné úkoly, které vám vydrží déle? Pak je pro vás naše startovací sada pro dlouhou životnost baterie tou správnou volbou.
  • Sada obsahuje dvě baterie ProCORE18V+ 8.0Ah Professional s technologií ″Tabless″ pro výkon kabelového nástroje s výkonem 2 000 W a ultra rychlou nabíječku GAL 18V-160 Professional.
  • Konvenční baterie mají ″multi-tab″ články, které používají pouze dvě karty k napájení.
  • Toto omezení přispívá k odporu baterie.
  • Naše profesionální baterie ProCORE18V+ 8.0Ah používají revoluční technologii „beztabulí“.
  • Neexistuje žádné úzké místo s ″beztabulnými″ buňkami, protože zde se používá nespočet paralelních proudových cest.
  • Výsledkem je nižší odolnost, méně tepla a delší doba chodu.
  • ProCORE18V+ 8.0Ah Professional nabízí až o 71 % delší dobu provozu pro náročné bezdrátové aplikace ve srovnání se stávajícím ProCORE18V 8.0Ah.
  • GAL 18V-160 je naše ultra-rychlá 18V nabíječka.
  • Je vybaven standardním režimem a dalšími režimy nabíjení, které mohou výrazně zvýšit vaši produktivitu a ušetřit čas.
  • S nabíjecím proudem 16 ampéry trvá nabíjení baterie pouhých 15 minut na 50% - to je obzvláště výhodné, pokud potřebujete dokončit nějakou práci před koncem dne.
  • Plně nabijte baterii během přestávky - maximální rychlost nabíjení baterie je pouze 44 minut

Charakteristika:

  • Nabíjecí proud: 16,0 A
  • Baterie 1, kapacita: 8,0 Ah
  • Objem: 5,247 dm3
  • Celková hmotnost: 3,43 kg
  • Hmotnost baterie 1: 1 kg
  • Hmotnost nabíječky: 1 kg
  • Čistá hmotnost: 2,96 kg
  • Šířka kóty: 210 mm
  • Rozměr výšky: 95 mm
  • Délka kóty: 263 mm
  • Nabíjecí napětí akumulátoru: 14,4 - 18 V
  • Nabíjecí napětí baterie, až do: 18 V
  • Nabíjecí napětí akumulátoru, od: 14,4 V
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Typ buňky: Li-Ion

Rozsah dodávky:

  • Startovací sada 2 x ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160
  • Karton