Starterset 2 x ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160

Artikelnummer: 1600A02X03
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02X03
EAN/GTIN 4053423252668
Nummer fabrikant 1600A02X03
L-nummer L00590 1886

Omschrijving

Omschrijving:

  • Moet u veeleisende taken uitvoeren die langer duren? Dan is onze starterset voor een lange accuduur de juiste keuze voor u.
  • De kit bevat twee duurzame ProCORE18V+ 8.0Ah Professional batterijen met „Tabless” technologie voor de prestaties van een bekabeld gereedschap met 2.000 W en de ultrasnelle lader GAL 18V-160 Professional.
  • Conventionele batterijen hebben „multi-tab”-cellen die slechts twee tabbladen gebruiken om ze van stroom te voorzien.
  • Deze bottleneck draagt bij aan de weerstand van de accu.
  • Onze ProCORE18V+ 8.0Ah Professionele batterijen maken gebruik van revolutionaire „tabloze” celtechnologie.
  • Er is geen knelpunt met ″tabloze″ cellen, aangezien er hier talloze parallelle stroompaden worden gebruikt.
  • Het resultaat: Lagere weerstand, minder warmte en langere bedrijfstijd.
  • De ProCORE18V+ 8.0Ah Professional biedt tot 71%* langere bedrijfstijd voor veeleisende draadloze toepassingen in vergelijking met de bestaande ProCORE18V 8.0Ah.
  • GAL 18V-160 is onze ultrasnelle 18V-lader.
  • Het apparaat beschikt over een standaardmodus en extra oplaadmodi die uw productiviteit aanzienlijk kunnen verhogen en tijd kunnen besparen.
  • Met een laadstroom van 16 ampère duurt het slechts 15 minuten om uw accu tot 50% op te laden. Dit is vooral handig als u nog voor het einde van de dag wat werk moet doen.
  • Laad de accu volledig op tijdens de pauze - de maximale oplaadsnelheid voor de accu is slechts 44 minuten

Kenmerk:

  • Laadstroom: 16,0 A
  • accu 1, capaciteit: 8,0 Ah
  • Volume: 5,247 dm3
  • Brutogewicht: 3,43 kg
  • Gewicht accu 1: 1 kg
  • Gewicht lader: 1 kg
  • Nettogewicht: 2,96 kg
  • Dimensie Breedte: 210 mm
  • Hoogteafmeting: 95 mm
  • Lengte afmeting: 263 mm
  • Oplaadspanning accu: 14,4 - 18 V
  • Oplaadspanning van de accu, tot: 18 V
  • Laadspanning accu, vanaf: 14,4 V
  • Accuspanning: 18,0 V
  • Celtype: Li-ion

Levering:

  • Startset 2 x ProCORE18V+ 8,0 Ah + GAL 18V-160
  • Karton