Kit de démarrage 2 x ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160

Réf.: 1600A02X03
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02X03
EAN / GTIN 4053423252668
Réf. fabricant 1600A02X03
Article hors catalogue L00590 1886

Description

Description:

  • Devez-vous effectuer des tâches exigeantes qui prennent plus de temps ? Alors notre kit de démarrage pour une longue durée de vie de la batterie est le bon choix pour vous.
  • Le kit contient deux batteries longue durée ProCORE18V+ 8.0Ah Professional avec technologie ″Tabless″ pour les performances d'un outil câblé de 2 000 W et le chargeur ultra-rapide GAL 18V-160 Professional.
  • Les batteries conventionnelles ont des cellules ″multi-onglets″ qui utilisent seulement deux onglets pour les alimenter.
  • Ce goulot d'étranglement contribue à la résistance de la batterie.
  • Nos batteries ProCORE18V+ 8.0Ah Professional utilisent une technologie de cellules « tabless » révolutionnaire.
  • Il n'y a pas de goulot d'étranglement avec les cellules ″sans table″, car il y a d'innombrables chemins de courant parallèles utilisés ici.
  • Résultat : résistance inférieure, moins de chaleur et plus de temps de fonctionnement.
  • Le ProCORE18V+ 8.0Ah Professional offre jusqu'à 71%* d'autonomie plus longue pour les applications sans fil exigeantes par rapport au ProCORE18V 8.0Ah existant.
  • GAL 18V-160 est notre chargeur 18V ultra-rapide.
  • Il dispose d'un mode standard et de modes de charge supplémentaires qui peuvent augmenter considérablement votre productivité et gagner du temps.
  • Avec un courant de charge de 16 ampères, il ne faut que 15 minutes pour charger votre batterie à 50% - ceci est particulièrement pratique si vous avez besoin de terminer un travail avant la fin de la journée.
  • Chargez complètement la batterie pendant votre pause - la vitesse de charge maximale pour votre batterie est de seulement 44 minutes

Caractéristique(s):

  • Courant de charge : 16,0 A
  • batterie 1, capacité : 8,0 Ah
  • Volume: 5,247 dm3
  • Poids brut : 3,43 kg
  • Poids batterie 1 : 1 kg
  • Poids chargeur : 1 kg
  • Poids net : 2,96 kg
  • Largeur de cote : 210 mm
  • Dimension en hauteur : 95 mm
  • Longueur de cote : 263 mm
  • Tension de charge de la batterie : 14,4 - 18 V
  • Tension de charge de la batterie, jusqu'à : 18 V
  • Tension de charge de la batterie, provenant de : 14,4 V
  • Tension de la batterie : 18,0 V
  • Type de cellule : Li-Ion

Livraison:

  • Kit de démarrage 2 x ProCORE18V+ 8,0 Ah + GAL 18V-160
  • Carton