Indítókészlet 2 x ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160

Cikkszám: 1600A02X03
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02X03
EAN / GTIN 4053423252668
Gyártó száma 1600A02X03
L-szám L00590 1886

Leírás

Leírás:

  • Olyan feladatokat kell elvégeznie, amelyek hosszabb ideig tartanak? Akkor a hosszú akkumulátor-üzemidőt szolgáló indítókészletünk a megfelelő választás az Ön számára.
  • A készlet két hosszú élettartamú ProCORE18V+ 8,0Ah Professional akkumulátort tartalmaz „tabless” technológiával a 2 000 W-os vezetékes szerszám teljesítményéhez és a GAL 18V-160 Professional ultragyors töltőt.
  • A hagyományos akkumulátorok „multi-tab” cellákkal rendelkeznek, amelyek csak két fület használnak a töltéshez.
  • Ez a szűk keresztmetszet hozzájárul az akkumulátor ellenállásához.
  • A ProCORE18V+ 8,0Ah Professional akkumulátorok forradalmi „tabulátormentes” cellatechnológiával vannak használatban.
  • Nincs szűk keresztmetszet a ″tabulátormentes″ cellákkal, mivel itt számtalan párhuzamos áramút van használatban.
  • Az eredmény: Alacsonyabb ellenállás, kevesebb hő és hosszabb működési idő.
  • A ProCORE18V+ 8,0Ah Professional akár 71%-kal* hosszabb üzemidőt kínál a nagy igénybevételt jelentő vezeték nélküli alkalmazásokhoz, mint a meglévő ProCORE18V 8,0Ah.
  • GAL 18V-160 a mi ultra-gyors 18V töltő.
  • A normál üzemmód és a további töltési módok jelentősen növelik a termelékenységet és időt takarítanak meg.
  • A 16 amperes töltőáram mindössze 15 percet vesz igénybe az akkumulátor 50% -os feltöltéséhez - ez különösen kényelmes, ha a nap vége előtt el kell végeznie néhány munkát.
  • A szünet alatt teljesen töltse fel az akkumulátort - az akkumulátor maximális töltési sebessége csak 44 perc

Jellemző:

  • Töltőáram: 16,0 A
  • akku 1, kapacitás: 8,0 Ah
  • Űrtartalom: 5,247 dm3
  • Bruttó súly: 3,43 kg
  • Súly akku 1: 1 kg
  • Súly töltőkészülék: 1 kg
  • Nettó tömeg: 2,96 kg
  • Dimenzió szélessége: 210 mm
  • Magassági méret: 95 mm
  • Méret hossza: 263 mm
  • Akkumulátor töltési feszültsége: 14,4 - 18 V
  • Akkumulátor töltési feszültsége, max.: 18 V
  • Akkumulátor töltési feszültsége, a következőtől: 14,4 V
  • Akkumulátorfeszültség: 18,0 V
  • Cellatípus: Li-Ion

Tartalom:

  • Indítókészlet 2 x ProCORE18V+ 8,0Ah + GAL 18V-160
  • Karton