• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter-Set 2 x ProCORE18V Akkus + 8.0Ah + GAL 18V-160 Ladegeärt

Artikel-Nr.: 1600A02X03
Netto: 465,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02X03
EAN / GTIN 4053423252668
Herstellernummer 1600A02X03
L-Nummer L00590 1886

Beschreibung

Beschreibung:

  • Musst du anspruchsvolle Arbeiten ausführen, die länger dauern? Dann ist unser Starter-Set für lange Akku-Laufzeit die richtige Wahl für dich.
  • Das Kit enthält zwei langlebige ProCORE18V+ 8.0Ah Professional Akkus mit „Tabless“-Technologie für die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeugs mit 2.000 W und das ultraschnelle Ladegerät GAL 18V-160 Professional.
  • Konventionelle Akkus besitzen „Multi-Tab“-Zellen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung nutzen.
  • Dieser Engpass trägt zum Widerstand des Akkus bei.
  • Unsere ProCORE18V+ 8.0Ah Professional Akkus verwenden die revolutionäre „Tabless“-Zelltechnologie.
  • Bei „Tabless“-Zellen gibt es keinen Engpass, da hier zahllose parallele Stromwege genutzt werden.
  • Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger Wärme und eine längere Laufzeit.
  • Der ProCORE18V+ 8.0Ah Professional bietet eine bis zu 71 %* längere Laufzeit für anspruchsvolle, kabellose Anwendungen im Vergleich zum vorhandenen ProCORE18V 8.0Ah.
  • GAL 18V-160 ist unser ultraschnelles 18V-Ladegerät.
  • Es verfügt über einen Standard-Modus und zusätzliche Lademodi, mit denen du deine Produktivität deutlich steigern und Zeit sparen kannst.
  • Dank eines Ladestroms von 16 Ampere brauchst du nur 15 Minuten, um deinen Akku auf 50 % zu laden – Das ist besonders angenehm, wenn du vor Tagesende einige Arbeiten abschließen musst.
  • Lade den Akku während deiner Pause vollständig auf – die höchste Ladegeschwindigkeit für deinen Akku beträgt nur 44 Minuten

Merkmal:

  • Ladestrom: 16.0 A
  • Akku 1, Kapazität: 8.0 Ah
  • Volumen: 5,247 dm3
  • Bruttogewicht: 3,43 kg
  • Gewicht Akku 1: 1 kg
  • Gewicht Ladegerät: 1 kg
  • Nettogewicht: 2,96 kg
  • Abmessung Breite: 210 mm
  • Abmessung Höhe: 95 mm
  • Abmessung Länge: 263 mm
  • Akkuladespannung: 14.4 - 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 14.4 V
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Zellentyp: Li-Ion

Lieferumfang:

  • Starter-Set 2 x ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160
  • Karton