Set de pornire 2 x ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160

Cod articol: 1600A02X03
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A02X03
EAN / GTIN 4053423252668
Număr producător 1600A02X03
L-Număr L00590 1886

Descriere

Descriere:

  • Trebuie să efectuați sarcini solicitante care durează mai mult? Apoi, setul nostru de pornire pentru o durată lungă de viață a bateriei este alegerea potrivită pentru dvs.
  • Kitul conține două baterii profesionale de lungă durată ProCORE18V+ 8,0Ah cu tehnologie ″Tabless″ pentru performanța unei scule cu cablu de 2.000 W și încărcătorul ultra-rapid GAL 18V-160 Professional.
  • Bateriile convenționale au celule ″multi-tab″ care utilizează doar două file pentru a le alimenta.
  • Acest blocaj contribuie la rezistența bateriei.
  • Bateriile noastre profesionale ProCORE18V+ 8,0Ah utilizează tehnologia revoluționară a celulelor ″fără masă″.
  • Nu există nici un blocaj cu celule ″fără masă″, deoarece există nenumărate căi paralele de curent utilizate aici.
  • Rezultatul: Rezistență mai mică, mai puțină căldură și timp de funcționare mai lung.
  • ProCORE18V+ 8,0Ah Professional oferă o durată de funcționare cu până la 71%* mai lungă pentru aplicații wireless solicitante, comparativ cu ProCORE18V 8,0Ah existent.
  • GAL 18V-160 este încărcătorul nostru ultra-rapid 18V.
  • Acesta dispune de un mod standard și moduri de încărcare suplimentare care vă pot crește semnificativ productivitatea și pot economisi timp.
  • Cu un curent de încărcare de 16 amperi, este nevoie de doar 15 minute pentru a încărca bateria la 50% - acest lucru este deosebit de convenabil dacă trebuie să finalizați ceva de lucru înainte de sfârșitul zilei.
  • Încărcați complet bateria în timpul pauzei - viteza maximă de încărcare a bateriei este de numai 44 minute

Caracteristică:

  • Curent de încărcare: 16,0 A
  • acumulator 1, capacitate: 8,0 Ah
  • Volum: 5,247 dm3
  • Greutate brută: 3,43 kg
  • Greutate acumulator 1: 1 kg
  • Greutate încărcător: 1 kg
  • Greutate netă: 2,96 kg
  • Lățime dimensiune: 210 mm
  • Dimensiune înălțime: 95 mm
  • Lungime dimensiune: 263 mm
  • Tensiune de încărcare a bateriei: 14,4 - 18 V
  • Tensiune de încărcare a bateriei, până la: 18 V
  • Tensiunea de încărcare a bateriei, de la: 14,4 V
  • Tensiune baterie: 18,0 V
  • Tip celulă: Li-Ion

Livrare:

  • Set demaror 2 x ProCORE18V+ 8,0Ah + GAL 18V-160
  • carton