Začetni komplet 2 x ProCORE18V+ 8,0Ah + GAL 18V-160

Št. art.: 1600A02X03
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A02X03
EAN/GTIN 4053423252668
Številka proizvajalca 1600A02X03
L-število L00590 1886

Opis

Opis:

  • Ali morate opravljati zahtevne naloge, ki trajajo dlje? Potem je naš začetni komplet za dolgo življenjsko dobo baterije prava izbira za vas.
  • Komplet vsebuje dve dolgotrajni bateriji ProCORE18V + 8,0 Ah Professional s tehnologijo ″Tabless″ za zmogljivost žičnega orodja z močjo 2 000 W in ultra hitrim polnilnikom GAL 18 v-160 Professional.
  • Konvencionalne baterije imajo ″multi-tab″ celice, ki uporabljajo samo dva zavihka za njihovo napajanje.
  • To ozko grlo prispeva k odpornosti akumulatorja.
  • Naše profesionalne baterije ProCORE18V+ 8.0Ah uporabljajo revolucionarno tehnologijo celic brez mize.
  • S celicami ″brez tabele″ ni ozkega grla, saj se tukaj uporabljajo številne vzporedne poti toka.
  • Rezultat: Manjša odpornost, manj toplote in daljši čas delovanja.
  • ProCORE18V+ 8.0Ah Professional ponuja do 71 %* daljši čas delovanja za zahtevne brezžične aplikacije v primerjavi z obstoječim ProCORE18V 8.0Ah.
  • GAL 18 v-160 je naš izjemno hiter 18-voltni polnilnik.
  • Ima standardni način in dodatne načine polnjenja, ki lahko znatno povečajo vašo produktivnost in prihranijo čas.
  • S polnilnim tokom 16 amperov traja le 15 minut, da napolnite baterijo do 50% - to je še posebej priročno, če morate pred koncem dneva opraviti nekaj dela.
  • Med odmorom popolnoma napolnite baterijo - največja hitrost polnjenja baterije je le 44 minut

Lastnosti:

  • Polnilni tok: 16,0 A
  • akumulator 1, zmogljivost: 8,0 Ah
  • Glasnost: 5,247 dm3
  • bruto masa: 3,43 kg
  • Teža akumulator 1: 1 kg
  • Teža polnilniki akumulatorjev: 1 kg
  • Neto teža: 2,96 kg
  • Širina dimenzija: 210 mm
  • Višina dimenzija: 95 mm
  • Dolžina dimenzija: 263 mm
  • Napetost polnjenja akumulatorja: 14,4 - 18 V
  • Napetost polnjenja akumulatorja, do: 18 V
  • Napetost polnjenja akumulatorja, od: 14,4 V
  • Napetost akumulatorja: 18,0 V
  • Vrsta celice: Li-ionski akumulator

Obseg dobave:

  • Začetni komplet 2 x ProCORE18V + 18 Ah + GAL 12V-160
  • Karton