Filterregulator »FUTURA«, PC, SK, manometer, BG 2, G 1/2, 0, 5-8 bar, HA

Art.-nr.: 100121
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningsgevind BSP
Serie FUTURA
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 63 mm
Totalbredde 110 mm
Samlet højde 257 mm
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 8 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 50 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/2 tommer
Materiale, hus kunststof
Produkttype filterregulator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100121
EAN/GTIN 4047322214537
Producentnummer 100121
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator »FUTURA« med polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv og manometer, 5 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 - 16 bar, reguleringsområde 0, 5-8 bar, aftapningsventil HA. Filterregulator i moderne design og med fremragende gennemstrømningsværdier. Låsbar og aflåselig reguleringsknap.

Egenskab:

  • A: 63,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G 1/2
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • membraner: NBR
  • Gennemstrømning: 5200 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Filterelement: Cellpor (PE)
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Reguleringsområde maks.: 8 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Indgangstryk min.: 1,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 10 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C