Trykregulator »FUTURA«, inklusive manometer, BG 2, G 3/8, 0, 2 - 4 bar

Art.-nr.: 100015
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie FUTURA
Samlet længde 150 mm
Totalbredde 63 mm
Samlet højde 110 mm
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 50 °C
Materiale, hus kunststof
Produkttype trykventil
Materiale, hus kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100015
EAN/GTIN 4047322213561
Producentnummer 100015
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »FUTURA«, inklusive manometer, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C, reguleringsområde 0, 2 - 4 bar. Membranregulator med sekundær udluftning i moderne design og med fremragende gennemstrømningsværdier. Låsbar og aflåselig reguleringsknap.

Egenskab:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G 3/8
  • membraner: NBR
  • Gennemstrømning: 4500 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Reguleringsområde maks.: 4 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,2 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 6 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C