{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Vap Tap | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00800105 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0080 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h9 | |
| Diametro codolo DS | 8 mm | |
| Lunghezza codolo LS | 47 mm | |
| Tipo di filettatura | EG-M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 8 mm | |
| Filettatura | M8X1.25 | |
| Passo della filettatura | 1,25 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | 6H | |
| Diametro imbocco | 6,59 mm | |
| Apertura chiave | 6,2 mm | |
| Lunghezza tagliente filettante Lc | 15,9 mm | |
| Lunghezza imbocco | 3,13 mm | |
| Angolo d’imbocco | 11,3 grado | |
| Numero taglienti | 3 | |
| Direzione delle spire | sinistro | |
| Angolo di spoglia | 40 grado | |
| Elica dinamica | 30 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Esecuzione del pezzo da tagliare | Con scanalatura per lubrificazione e sporcizia | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco | |
| Fino a profondità (diametro x) | 3 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Diametro del foro centrale | 6,8 mm | |
| Diametro del foro centrale Valore indicativo | 6,59 mm | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Apertura chiave quadrata □ | 6,2 mm | |
| Materiale da taglio | HSS-E | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | HSS-E | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità | HSS-E | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS-E | |
| Rivestimento | Es. vaporizzata | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza A | 90 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 20 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
| Peso | 21 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente sinistro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | DIN 371 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 136185 M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515002554 | |
| Codice del produttore | 136185 M8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |