Maschio a macchina GARANT Vap Tap, filettatura sinistra HSS-E 6H, es. vaporizzata, M: M4

Codice art.: 136185 M4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Through-coolant no
Entry of cooling lubricant without cooling lubricant entry
Escape of cooling lubricant without cooling lubricant exit
Cooling lubricant yes
Series Vap Tap
Manufacturer’s designation GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Interface coding ZYL00450105
Holder shape plain shank
Holder version metric
Holder size, metric 0045 mm
Type of mounting spigot
Holder tolerance class h9
Shank diameter DS 4.5 mm
Shank length LS 36.9 mm
Thread type EG-M
Thread nominal diameter metric 4 mm
Thread M4X0.7
Thread pitch 0.7 mm
Thread tolerance class 6H
Chisel edge diameter 3.21 mm
Width across flats 3.4 mm
Length of tapping part Lc 7.5 mm
Tap infeed length 1.75 mm
Taper lead angle 12.4 degrees
Number of teeth 3
Twist direction left-hand
Twist angle 40 degrees
Helical pitch 15 mm
Type of thread-cutting tool machine tap for dynamic machining
Taper lead form C
Cutting part version with lubrication groove and dirt trap groove
Application for type of drilling Blind hole
To depth (x diameter) 3
Number of clamping slots 3
Core hole diameter 3.3 mm
Core hole diameter guideline value 3.21 mm
Flank angle 60 degrees
Square-drive width across flats □ 3.4 mm
Tool material HSS-E
Standard designation for cutting medium, 2nd Priority HSS-E
Standard designation for cutting medium, 3rd Priority HSS-E
Machining group K (cast iron); M (stainless steel); N (non-ferrous metals); P (steel)
Cutting media, manufacturer’s designation HSS-E
Coating vaporised
Interface joint 1
Gauge length A 64.61 mm
Usable length L1 10 mm
Overall length L 63 mm
Weight 8 g
Cutting direction left-hand cutting
Tool version solid steel
Standard DIN 371
Data carriers without data carrier
Machining method thread processing internal
Colour ring green
Type of product Taps

Identificazione e classificazione

Codice articolo 136185 M4
EAN / GTIN 4069515002523
Codice del produttore 136185 M4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
18
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
18
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap - filettatura sinistra. Sicurezza dei processi, utilizzabile con un’ampia gamma di materiali. Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura per un’evacuazione dei trucioli migliore con filettature profonde. Materiale da taglio HSS-E ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore resistenza all’usura. Superficie vaporizzata: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Vap Tap" Visualizza tutto