Maschio a macchina GARANT Vap Tap, filettatura sinistra HSS-E 6H, es. vaporizzata, M: M20

Codice art.: 136185 M20
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie Vap Tap
Denominazione originale prodotto GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01600105
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0160 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h9
Diametro codolo 16 mm
Lunghezza codolo 67 mm
Tipo di filettatura EG-M
Diametro nominale filettatura metrica 20 mm
Filettatura M20X2.5
Passo della filettatura 2,5 mm
Classe di tolleranza filettatura 6H
Diametro imbocco 17,18 mm
Apertura chiave 12 mm
Lunghezza di taglio filettatura 36,3 mm
Lunghezza imbocco 6,25 mm
Angolo d’imbocco 11,3 grado
Numero taglienti 4
Direzione delle spire sinistro
Angolo di spoglia 40 grado
Elica dinamica 75 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Forma dell’imbocco C
Esecuzione del pezzo da tagliare Con scanalatura per lubrificazione e sporcizia
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco
Fino a profondità (diametro x) 3
Numero di scanalature per i trucioli 4
Diametro del foro centrale 17,5 mm
Diametro del foro centrale Valore indicativo 17,18 mm
Angolo di filetto 60 grado
Apertura chiave quadrata 12 mm
Materiale da taglio HSS-E
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HSS-E
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità HSS-E
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HSS-E
Rivestimento Es. vaporizzata
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 140 mm
Lunghezza utile 50 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Peso 144 g
Direzione di taglio Tagliente sinistro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 376
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 136185 M20
EAN / GTIN 4069515002592
Codice del produttore 136185 M20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
18
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
18
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap - filettatura sinistra. Sicurezza dei processi, utilizzabile con un’ampia gamma di materiali. Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura per un’evacuazione dei trucioli migliore con filettature profonde. Materiale da taglio HSS-E ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore resistenza all’usura. Superficie vaporizzata: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Vap Tap" Visualizza tutto