• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Steel Speed HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,7mm

Art.-nr.: 122425 8,7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 8,7 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 89 mm
Spånnotlængde Lc 47 mm
Skaftdiameter DS 10 mm
Vinkel, 1. trin 135 grader
Spiralvinkel, min. 30 grader
Produktnavn (type) H
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Producentbetegnelse GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01000115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Længde, skaft LS 40 mm
Skaftudførelse HA
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 1,8 mm
Snoningsretning højre
Slibeform A
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Længde på udhæng A 49 mm
Nyttelængde L1 33,95 mm
Funktionslængde 87,2 mm
Vægt 101 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 4×D
anbefalet maksimal boredybde 34 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122425 8,7
EAN/GTIN 4045197785701
Producentnummer 122425 8,7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Udviklet til brug med meget høje skærehastigheder. Fremragende egnet til maskiner med mindre effektforbrug og høje omdrejningstal.
  • Markant reduktion af skærekræfterne som følge af speciel skærgeometri.
  • Belægning for optimal slidstyrke også ved høje procestemperaturer.
  • Polerede spånnoter leder spånerne godt væk.

Et slankt tværskær og de 4 føringsfasers særlige placering bevirker en høj positionerings- og flugtningsnøjagtighed. Optimeret mikrogeometri for forbedret standtid og ydeevne.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Angiv form HB: med nr.122426.
Bestil form HE: med nr.122425 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle