{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| belægning | TiAlN | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 9,7 mm | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Længde i alt L | 89 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
| Diameter, skaft DS | 10 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 135 grader | |
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Tilspænding f | 0,26 mm/o | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype, skillepunkt 1 | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01000115 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 40 mm | |
| skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralhældning | 52,782 mm | |
| Type af boreværktøj | bor med dobbelt affasning | |
| spåntagningsgruppe | K (støbejern); P (Stål) | |
| skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h7 | |
| Nyttelængde L1 | 32,45 mm | |
| Funktionslængde | 86,99 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Formularbogstav, standardnummer | K | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Udførelse (×D) | 4×D | |
| Anbefalet maksimal boredybde | 32,5 mm | |
| Tilspænding i | stål < 1100 N/mm2 |
| Artikelnummer | 122425 9,7 | |
| EAN/GTIN | 4045197785800 | |
| Producentnummer | 122425 9,7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |