{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale |
HM
|
|
| Standard |
DIN 6537 K
|
|
| belægning |
TiAlN
|
|
| Skærediameter, min. Dc min. |
4 mm
|
|
| Toleranceklasse ISO |
h7
|
|
| Længde i alt L |
66 mm
|
|
| Spånnotlængde Lc |
24 mm
|
|
| Diameter, skaft DS |
6 mm
|
|
| Vinkel, 1. trin |
135 grader
|
|
| Indvendig køling |
ja, med 25 bar
|
|
| Antal skær Z |
2
|
|
| Indhold |
enkelt del
|
|
| Tilspænding f |
0,12 mm/o
|
|
| Våd, minimal |
egnet
|
|
| Våd, maksimal |
egnet
|
|
| Grænseflade, placering |
på maskinsiden
|
|
| Holdertype, skillepunkt 1 |
Cylinderskaft
|
|
| Kodning af adskillelsespunkt |
ZYL00600115
|
|
| Holderform |
glat skaft
|
|
| Holderdesign |
metrisk
|
|
| Holdertoleranceklasse |
h6
|
|
| Længde, skaft LS |
36 mm
|
|
| skaftudførelse |
HA
|
|
| Kølesmøremiddel |
ja
|
|
| Serie |
Master Steel
|
|
| Producentbetegnelse |
GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
|
|
| Konfigurerbar |
nej
|
|
| Tolerance for skærediameter |
toleranceklasse ISO
|
|
| Snoningsretning |
højre
|
|
| Spiralhældning |
21,766 mm
|
|
| Type af boreværktøj |
bor med dobbelt affasning
|
|
| spåntagningsgruppe |
K (støbejern); P (Stål)
|
|
| skærestof, producentbetegnelse |
VHM
|
|
| Grænseflade |
skillepunkt 1
|
|
| Toleranceklasse |
h7
|
|
| Nyttelængde L1 |
18 mm
|
|
| Funktionslængde |
65,17 mm
|
|
| Skæreretning |
højreskærende
|
|
| Værktøjsdesign |
massiv hårdmetal
|
|
| Formularbogstav, standardnummer |
K
|
|
| Medie |
uden datamedie
|
|
| Bearbejdningsprocesser |
boring ind i det faste materiale (BVB)
|
|
| Farvering |
grøn
|
|
| Spåntagningsstrategi |
HPC
|
|
| Produkttype |
korthulsbor
|
|
| Udførelse (×D) |
4×D
|
|
| Anbefalet maksimal boredybde |
18 mm
|
|
| Tilspænding i |
stål < 1100 N/mm2
|
| Artikelnummer | 122425 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197785237 | |
| Producentnummer | 122425 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |