• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

GARANT Master Steel Speed HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

Art.-nr.: 122425 2
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 2 mm
Toleranceklasse ISO h7
Længde i alt L 55 mm
Spånnotlængde Lc 20 mm
Diameter, skaft DS 4 mm
Vinkel, 1. trin 135 grader
Produktnavn (type) N
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Tilspænding f 0,09 mm/o
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00400115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 28 mm
skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Producentbetegnelse GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Spiralhældning 10,883 mm
Type af boreværktøj bor med dobbelt affasning
spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Nyttelængde L1 17 mm
Funktionslængde 54,59 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Formularbogstav, standardnummer K
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 4×D
Anbefalet maksimal boredybde 17 mm
Tilspænding i stål < 1100 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122425 2
EAN/GTIN 4045197781192
Producentnummer 122425 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Udviklet til brug med meget høje skærehastigheder. Fremragende egnet til maskiner med mindre effektforbrug og høje omdrejningstal.
  • Markant reduktion af skærekræfterne som følge af speciel skærgeometri.
  • Belægning for optimal slidstyrke også ved høje procestemperaturer.
  • Polerede spånnoter leder spånerne godt væk.

Et slankt tværskær og de 4 føringsfasers særlige placering bevirker en høj positionerings- og flugtningsnøjagtighed. Optimeret mikrogeometri for forbedret standtid og ydeevne.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Angiv form HB: med nr.122426.
Bestil form HE: med nr.122425 + 129100HE.