• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.
    • Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Steel Speed HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12mm

Art.-nr.: 122425 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 12 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 102 mm
Spånnotlængde Lc 55 mm
Skaftdiameter DS 12 mm
Vinkel, 1. trin 135 grader
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Tilspænding f 0,28 mm/o
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01200115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 45 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Producentbetegnelse GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Spiralhældning 65,297 mm
Type af boreværktøj bor med dobbelt affasning
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Nyttelængde L1 37 mm
Funktionslængde 99,51 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Formularbogstav, standardnummer K
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 4×D
Anbefalet maksimal boredybde 37 mm
Tilspænding i stål < 1100 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122425 12
EAN/GTIN 4045197786036
Producentnummer 122425 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Udviklet til brug med meget høje skærehastigheder. Fremragende egnet til maskiner med mindre effektforbrug og høje omdrejningstal.
  • Markant reduktion af skærekræfterne som følge af speciel skærgeometri.
  • Belægning for optimal slidstyrke også ved høje procestemperaturer.
  • Polerede spånnoter leder spånerne godt væk.

Et slankt tværskær og de 4 føringsfasers særlige placering bevirker en høj positionerings- og flugtningsnøjagtighed. Optimeret mikrogeometri for forbedret standtid og ydeevne.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Angiv form HB: med nr.122426.
Bestil form HE: med nr.122425 + 129100HE.