{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Master Steel | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL001001005 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 36 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM ALCRN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter | 3 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Halsdiameter | 2,8 mm | |
| Skærlængde | 8 mm | |
| Hovedlængde | 8 mm | |
| ISO-fræsertype | G | |
| Hældningsvinkel | 36 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Overgangsvinkel | 45 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 4 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 36 grader | |
| Antal hjørneversioner | 2 | |
| Hjørne / kant | 1; 2 | |
| Hjørnedesign | som affasning; som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,06 mm; 0,06 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader; 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Skærevinkel, maks. | 53,13 grader | |
| Anvendelse ved boringstype | op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Antal spånnoter | 4 | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 21 mm | |
| Nyttelængde | 11 mm | |
| Samlet længde | 57 mm | |
| Funktionslængde | 21 mm | |
| Vægt | 17 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 2 | |
| Skæredybde, min. | 0,06 mm | |
| Skæredybde maks. | 3 mm; 8 mm |
| Artikelnummer | 203057 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515028424 | |
| Producentnummer | 203057 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |