{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 2,9 mm | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Samlet længde L | 55 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
| Skaftdiameter DS | 4 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 135 grader | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00400115 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Længde, skaft LS | 28 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,6 mm | |
| Snoningsretning | højre | |
| Slibeform | A | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h7 | |
| Længde på udhæng A | 27 mm | |
| Nyttelængde L1 | 15,65 mm | |
| Funktionslængde | 54,4 mm | |
| Vægt | 10 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Udførelse (×D) | 4×D | |
| anbefalet maksimal boredybde | 15,7 mm |
| Artikelnummer | 122425 2,9 | |
| EAN/GTIN | 4045197785121 | |
| Producentnummer | 122425 2,9 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |