Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4mm

Art.-nr.: 114580 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    89,40 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    74,50 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS-E
Standard DIN 338
Belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 4 mm
Toleranceklasse ISO h8
Samlet længde L 75 mm
Spånnotlængde Lc 43 mm
Skaftdiameter DS 4 mm
Vinkel, 1. trin 118 grader
Spiralvinkel, min. 35 grader
Indvendig køling nej
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Tilspænding f 0,03 mm/o
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00400105
Holdertoleranceklasse f11
Længde, skaft LS 32 mm
Olie egnet
Kølesmøremiddel ja
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Slibeform C
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E TIALN
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h8
Nyttelængde L1 39 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Produkttype korthulsbor
Anbefalet maksimal boredybde 37 mm
Tilspænding i INOX > 900 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114580 4
EAN/GTIN 4045197855220
Producentnummer 114580 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektivt bor til fantastisk ydelse. Præcise boringer vha. optimeret krydstilspidsning og 4-flade-slibning. Med den særlige spånnotprofil opnås der en klar reduktion af skærekræfterne.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.