Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4mm

Cod articol.: 114580 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,50 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    7,92 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Standard DIN 338
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 75 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 43 mm
Diametrul arborelui DS 4 mm
Unghi, prima etapă 118 grade
Unghiu spirală min. 35 grade
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,03 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00400105
Clasa de toleranță la prindere f11
Lungimea tijei LS 32 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire C
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime utilă L1 39 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 37 mm
Avans in INOX > 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 114580 4
EAN / GTIN 4045197855220
Număr producător 114580 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
40
Oţel < 900 N/mm²
P
35
Oţel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu ultraperformant pentru rezultate deosebite. Găuri precise datorită vârfului în cruce optimizat şi şlefuirii pe 4 părţi. Cu ajutorul profilului special al canalelor de aşchii, se obţine o reducere considerabilă a forţelor de aşchiere.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.