Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 13mm

Art.-nr.: 114580 13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    331,55 DKK / 1 styk
  • fra 5 stykker
    276,30 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS-E
Standard DIN 338
Belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 13 mm
Toleranceklasse ISO h8
Samlet længde L 151 mm
Spånnotlængde Lc 101 mm
Skaftdiameter DS 13 mm
Vinkel, 1. trin 118 grader
Spiralvinkel, min. 35 grader
Produktnavn (type) N
Indvendig køling nej
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01300105
Holderform Standard
Længde, skaft LS 50 mm
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Spiralbohrer HSS-E
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 4 mm
Snoningsretning højre
Slibeform C
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E TIALN
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h8
Længde på udhæng A 106 mm
Nyttelængde L1 89 mm
Vægt 114 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Produkttype korthulsbor
anbefalet maksimal boredybde 81,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114580 13
EAN/GTIN 4045197855947
Producentnummer 114580 13
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Provedení:

Vysoce výkonný vrták pro vynikající výkon. Přesné otvory díky optimalizovanému křížovému hrotu a výbrusu na 4 plochách. Prostřednictvím speciálního profilu drážek je dosažena výrazná redukce řezných sil.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.