Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 12mm

Art.-nr.: 114580 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    289,66 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    241,38 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01200105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0120 mm
Skaftdiameter 12 mm
Skaftlængde 50 mm
Skærediameter, min. 12 mm
Skærediameter, maks. 12 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h8
Spånnotlængde 101 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 3,61 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 38 grader
Vinkel, 1. trin 118 grader
Slibeform Z
Type af boreværktøj centrerbor, dobbeltsidet
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E TIALN
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 106 mm
Nyttelængde 90 mm
Samlet længde 151 mm
Vægt 93 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 338
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering grøn
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114580 12
EAN/GTIN 4045197855916
Producentnummer 114580 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektivt bor til fantastisk ydelse. Præcise boringer vha. optimeret krydstilspidsning og 4-flade-slibning. Med den særlige spånnotprofil opnås der en klar reduktion af skærekræfterne.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.