Spiraalboor HSS-E 4 mm

Artikelnummer: 114580 4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
708 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Spiraalhoek: 35

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 35 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 37 mm
Spaangroeflengte Lc 43 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114580 4
EAN/GTIN 4045197855220

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
65
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
40
Staal < 900 N/mm²
P
35
Staal < 1100 N/mm²
P
16
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementboor voor uitstekende prestaties. Nauwkeurige boringen door geoptimaliseerde kruisslijping en 4-vlaks aanslijping. Via het speciale spaangroefprofiel wordt een beduidende reductie van de snijkrachten bereikt.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen