{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Standard | DIN 338 | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 10 mm | |
| Toleranceklasse ISO | h8 | |
| Samlet længde L | 133 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
| Skaftdiameter DS | 10 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 118 grader | |
| Spiralvinkel, min. | 35 grader | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Indvendig køling | nej | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Spiralbohrer HSS-E | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01000105 | |
| Holderform | Standard | |
| Længde, skaft LS | 46 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 3,01 mm | |
| Snoningsretning | højre | |
| Slibeform | C | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E TIALN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h8 | |
| Længde på udhæng A | 93 mm | |
| Nyttelængde L1 | 78 mm | |
| Vægt | 57 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| anbefalet maksimal boredybde | 72 mm |
| Artikelnummer | 114580 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197855824 | |
| Producentnummer | 114580 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |