Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6mm

Art.-nr.: 114580 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    97,86 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    81,59 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
572 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS-E
Standard DIN 338
Belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 6 mm
Toleranceklasse ISO h8
Samlet længde L 93 mm
Spånnotlængde Lc 57 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Vinkel, 1. trin 118 grader
Spiralvinkel, min. 35 grader
Produktnavn (type) N
Indvendig køling nej
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Spiralbohrer HSS-E
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Længde, skaft LS 36 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 1,9 mm
Snoningsretning højre
Slibeform C
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E TIALN
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h8
Længde på udhæng A 57 mm
Nyttelængde L1 52 mm
Vægt 15 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Produkttype korthulsbor
Anbefalet maksimal boredybde 48 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114580 6
EAN/GTIN 4045197855428
Producentnummer 114580 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektivt bor til fantastisk ydelse. Præcise boringer vha. optimeret krydstilspidsning og 4-flade-slibning. Med den særlige spånnotprofil opnås der en klar reduktion af skærekræfterne.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.