Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4mm

Codice art.: 114580 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    10,01 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    8,34 € / 1 articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
205 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS-E
Normativa DIN 338
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente, min. Dc min. 4 mm
Classe di tolleranza ISO h8
Lunghezza complessiva L 75 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 43 mm
Diametro codolo DS 4 mm
Angolo, 1° livello 118 gradi
Angolo di spirale, min. 35 gradi
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Numero taglienti Z 2
Contenuto parte singola
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Avanzamento f 0,03 mm/gir.
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco, Attacco 1 Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00400105
Classe di tolleranza attacco f11
Lunghezza codolo LS 32 mm
Olio idonea
Lubrorefrigerante sì
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Direzione delle spire destra
Forma di affilatura C
Materiale da lavorare K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HSS-E TIALN
Interfaccia Attacco 1
Classe di tolleranza h8
Lunghezza utile L1 39 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Punte a inserti
Profondità di foratura massima consigliata 37 mm
Avanzamento in INOX > 900 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114580 4
EAN / GTIN 4045197855220
Codice del produttore 114580 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
65
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
40
Acciaio < 900 N/mm²
P
35
Acciaio < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta ad alte prestazioni per una resa eccellente. Fori precisi grazie all'affilatura a croce a 4 spoglie. Lo speciale profilo di scanalatura consente di ridurre sensibilmente le forze di taglio.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.