Spiralbor HSS-E 8,6 mm

Art.-nr.: 114580 8,6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    256,43  DKK / styk
  • fra 5 styk
    213,66  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 35

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8,6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 35 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 68,1 mm
Spånnotlængde Lc 81 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 8,6 mm
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114580 8,6
EAN/GTIN 4045197855688

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektivt bor til fantastisk ydelse. Præcise boringer vha. optimeret krydstilspidsning og 4-flade-slibning. Med den særlige spånnotprofil opnås der en klar reduktion af skærekræfterne.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven