{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | inline | |
| Lungimea totală | 34 mm | |
| Lăţimea totală | 52 mm | |
| Presiune de lucru de | 3 bar | |
| Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | |
| Temperatura maximă de funcționare | 60 °C | |
| Tip conectare | Filet interior | |
| Filet interior | 1/4 inch | |
| Materialul carcasei | fontă maleabilă | |
| Tip produs | regulator de presiune |
| Cod articol | 101504 | |
| EAN / GTIN | 4047322247337 | |
| Număr producător | 101504 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |