Filterregulator »Standard-mini«, med polycarbonatbeholder inklusive manometer, G 1/8

Art.-nr.: 100781
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie Standard-mini
Energiforsyning ingen energiforsyning
Samlet længde 40 mm
Totalbredde 65 mm
Samlet højde 167 mm
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Materiale, hus kunststof
Produkttype filterregulator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100781
EAN/GTIN 4047322355216
Producentnummer 100781
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator »Standard-mini«, med polycarbonatbeholder inklusive manometer og tavlemøtrik, 5 µm, BG 0, G 1/8, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. Trykompenseret, tilbageførbar membrantryksregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugaludskiller i kompakt, lille design. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 167,0 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 102,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard-mini
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/8
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • Gennemstrømning: 350 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 16 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Standard-mini" Se alle