Filter regulator »Standard-mini«, s polikarbonatnim rezervoarjem, vključno z manometrom, G 1/8

Št. art.: 100781
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija Standard-mini
Napajanje brez napetostnega napajanja
Skupna dolžina 40 mm
Celotna širina 65 mm
Celotna višina 167 mm
Delovni tlak od 0,5 bar
Delovni tlak do 10 bar
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Material ohišja umetne mase
Vrsta izdelka regulator filtra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100781
EAN/GTIN 4047322355216
Številka proizvajalca 100781
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »Standard-mini«, s polikarbonatnim rezervoarjem, vključno z manometrom in matico za ploščo, 5 µm, BG 0, G 1/8, regulirno območje 0, 5 - 10 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim odvajanjem zraka v kombinaciji s centrifugalnim ločevalnikom v kompaktni izvedbi. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.

Lastnosti:

  • A: 40,0 mm
  • B: 167,0 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 102,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serija: Standardni mini
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1/8
  • Zaboji: Posoda iz polikarbonata
  • Pretok: 350 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM-medenina
  • tesnilni material: NBR
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 16 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Standard-mini" Poglej vse