Tågespreder »Standard-mini«, med polycarbonatbeholder, BG 0, G 1/4

Art.-nr.: 100791
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Standard-mini
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 40 mm
Totalbredde 49,5 mm
Samlet højde 144,5 mm
Gennemstrømningsværdi 650 l/min
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype tågesmører

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100791
EAN/GTIN 4047322116718
Producentnummer 100791
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tågesmøremiddel »Standard-mini« med polycarbonatbeholder, BG 0, G 1/4, PE maks. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur maks. 60 °C. Proportionalsmøremiddel i kompakt udførelse, oliepåfyldning under tryk mulig.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 144,5 mm
  • C: 49,5 mm
  • D: 95,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard-mini
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/4
  • olietype: CL 32 i henhold til DIN 51517-ISO VG 32
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • Gennemstrømning: 650 l/min
  • Drypbakke: PA
  • tætningsmateriale: NBR
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C