Trykregulator »Standard-mini« inklusive manometer, BG 0, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Art.-nr.: 100768
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie Standard-mini
Samlet længde 43 mm
Totalbredde 72,5 mm
Samlet højde 63 mm
Gennemstrømningsværdi 450 l/min
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100768
EAN/GTIN 4047322092265
Producentnummer 100768
L-nummer L00970 3428
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »Standard-mini« inklusive manometer, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, reguleringsområde 0, 5 - 10, 0 bar. Tilbageførbar membranregulator med sekundær udluftning i kompakt, lille design. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.

Egenskab:

  • A: 43,0 mm
  • B: 72,5 mm
  • C: 9,5 mm
  • D: 63,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard-mini
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/4
  • Gennemstrømning: 450 l/min
  • fjerhætte: POM
  • tætningsmateriale: Elastollan/TPU
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 16 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C