Regulator cu filtru „Standard-mini”, cu rezervor din policarbonat, inclusiv manometru, G 1/8

Cod articol.: 100781
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Standard-mini
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungimea totală 40 mm
Lăţimea totală 65 mm
Înălţimea totală 167 mm
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Materialul carcasei plastic
Tip produs regulator pentru filtre

Identificare și clasificare

Cod articol 100781
EAN / GTIN 4047322355216
Număr producător 100781
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator cu filtru „Standard-mini”, cu rezervor din policarbonat, inclusiv manometru și piuliță pentru panou, 5 µm, BG 0, G 1/8, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presiunea de alimentare, cu control invers, cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal, în execuție compactă. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 40,0 mm
  • B: 167,0 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 102,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G1/8
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • Debit: 350 l/min
  • capac cu arc: Alamă POM
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C