Filterregulator »Standard-mini«, metalbeholder inklusive manometer, G 1/8

Art.-nr.: 100783
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Standard-mini
Samlet længde 40 mm
Totalbredde 65 mm
Samlet højde 163,5 mm
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Materiale, hus aluminium
Produkttype filterregulator
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100783
EAN/GTIN 4047322102117
Producentnummer 100783
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator »Standard-mini«, med metalbeholder inklusive manometer og tavlemøtrik, 5 µm, BG 0, G 1/8, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. Trykompenseret, tilbageførbar membrantryksregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugaludskiller i kompakt, lille design. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard-mini
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/8
  • Beholdere: metalbeholder
  • Gennemstrømning: 350 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: Manuel
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 16 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C