Filterregulator »Standard-mini«, metalbeholder inklusive manometer, G 1/4

Art.-nr.: 100784
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Arbejdstryk maksimalt 25 bar
Serie Standard-mini
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 40 mm
Totalbredde 65 mm
Samlet højde 163,5 mm
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype gevindtilslutning
Materiale, hus aluminium
Produkttype filterregulator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100784
EAN/GTIN 4047322102148
Producentnummer 100784
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator »Standard-mini«, med metalbeholder inklusive manometer og tavlemøtrik, 5 µm, BG 0, G 1/4, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. Trykompenseret, tilbageførbar membrantryksregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugaludskiller i kompakt, lille design. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard-mini
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/4
  • Beholdere: metalbeholder
  • Gennemstrømning: 350 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: Manuel
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 16 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C