Høreværn Peltor™ X-serie X3

Art.-nr.: 097755 X3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Peltor™ X-serie
Producentbetegnelse X3
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 33 dB(A)
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097755 X3
EAN/GTIN 4046719708109
Producentnummer 7000103991

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Peltor™ kophøreværnene i X-serien giver sikker beskyttelse mod støj og overbeviser derudover med ergonomi, æstetik, moderne design og lang holdbarhed. Trods den slanke udformning yder kophøreværnene maksimal støjdæmpningseffekt. Med de lette kopper med dobbelte sider giver de meget høj bærekomfort.
Med nyudviklet mellemring for bedre isolerende virkning og højere brugerkomfort. SNR = 33 dB (H = 35 dB, M = 30 dB, L = 25 dB).

Bemærk:

Hygiejnesæt til X-serie under nr. 097764.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven