• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.
    • Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Căşti de protecţie auditivă Seria X Peltor™, Tip: X3

Cod articol.: 097755 X3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, roşu Roșu pur
Serie Peltor™ X-Serie
Denumirea producătorului X3
Culoarea gri; roşu
Variantă Bandă pentru cap
Tip produs Căşti de protecţie auditivă
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 33 dB
Standard EN 352-1
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol 097755 X3
EAN / GTIN 4046719708109
Număr producător 7000103991
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Căştile de protecţie auditivă 3M™ Peltor™ seria X protejează sigur împotriva zgomotelor, convingând totodată prin ergonomie, estetică, design-ul modern şi durabilitate. Deşi construcţia este subţire, aceste căşti de protecţie auditivă asigură capacitatea maximă de izolaţie fonică. Fiind uşoare, cu pernuţe de etanşare duble, asigură un confort ridicat la purtare.
Cu inel intermediar nou dezvoltat pentru efect de amortizare mai bun și confort ridicat la purtare. SNR = 33 dB (H = 35 dB, M = 30 dB, L = 25 dB).

Notă:

Seturi de igienă disponibile la cerere.