Høreværn Peltor™ X-serie X4

Art.-nr.: 097755 X4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
270 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Peltor™ X-serie
Producentbetegnelse X4
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 33 dB(A)
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097755 X4
EAN/GTIN 4046719708116
Producentnummer 7000103993

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Peltor™ kophøreværnene i X-serien giver sikker beskyttelse mod støj og overbeviser derudover med ergonomi, æstetik, moderne design og lang holdbarhed. Trods den slanke udformning yder kophøreværnene maksimal støjdæmpningseffekt. Med de lette kopper med dobbelte sider giver de meget høj bærekomfort.
I fluorescerende gul-grøn farve, der giver god synlighed, ekstremt slankt design. SNR = 33 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Bemærk:

Hygiejnesæt til X-serie under nr. 097764.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven