Cuffie antirumore Serie Peltor™ X X3

Codice art.: 097755 X3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
78 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Serie Peltor™ X
Denominazione originale prodotto X3
Valore SNR (valore di isolamento) 33 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097755 X3
EAN / GTIN 4046719708109
Codice del produttore 7000103991

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore 3M™ Peltor™ della serie X garantiscono una protezione sicura contro il rumore, senza trascurare ergonomia, estetica, design moderno e lunga durata. Nonostante la struttura sottile, queste cuffie antirumore offrono il massimo potere isolante. Le coppe leggere a doppio guscio garantiscono anche un comfort elevato.
Con anello intermedio di nuova concezione per un effetto isolante migliore e un comfort maggiore. SNR = 33 dB (H = 35 dB, M = 30 dB, L = 25 dB).

Nota:

Set per igiene per serie X al n. art. 097764.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello