Høreværn Peltor™ X-serie X5

Art.-nr.: 097755 X5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Peltor™ X-serie
Producentbetegnelse X5
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 37 dB(A)
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097755 X5
EAN/GTIN 4046719708123
Producentnummer 7000103995

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Peltor™ kophøreværnene i X-serien giver sikker beskyttelse mod støj og overbeviser derudover med ergonomi, æstetik, moderne design og lang holdbarhed. Trods den slanke udformning yder kophøreværnene maksimal støjdæmpningseffekt. Med de lette kopper med dobbelte sider giver de meget høj bærekomfort.
Unik dæmpning takket være optimal kombination af mellemring, kappedesign og tætningsringe med højt udviklet skumstof. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB).

Bemærk:

Hygiejnesæt til X-serie under nr. 097764.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven